Mitigeur lavabo IR L + limiteur de température Eurosmart Cosmopolitan E Chromé

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de trous de robinetterie 1 trou
  • hauteur de montage totale 174 mm
  • couleur de base chrome

Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable Eurosmart Cosmopolitan E Chromé GROHE 36422000

 
 

Détails du produit

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Eurosmart cosmopolitan e

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart cosmopolitan e

Multiple de vente

1

Robinetterie de lavabo

temps de rinçage

30...30 s

classe de débit volumique

sans

nombre de trous de robinetterie

1 trou

hauteur de montage totale

174 mm

avec autoverrouillage

Oui

couleur de base

chrome

raccordement avance

conduite (broche)

type d'alimentation électrique

pile non-rechargeable

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.